C8 RE C5X080 Reducere CAMFIX

Cod articol.: 4510331
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4510331
EAN / GTIN 7291075331257
Număr producător 4510331
L-Număr L24120 1552

Descriere

Descriere:

Reducere CAMFIX

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 49.3 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): 50
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm