C5 RE C4X085 Reducere CAMFIX

Cod articol: 4510327
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4510327
EAN / GTIN 7291075331219
Număr producător 4510327
L-Număr L24120 1537

Descriere

Descriere:

Reducere CAMFIX

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 12 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): 40
  • Lungime exterioară (LPR): 85 mm

Produse potrivite

Accesorii