852 Micrometru de exterior pentru măsurarea filetelor 0-45mm, im Holzetui cu calibrare Dakks

Cod articol.: 4510000DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Denumirea producătorului Marameter 852
Ambalaj Husă
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Citire unitate, analog milimetru
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4510000DKS
EAN / GTIN 4059192025199
Număr producător 4510000DKS
L-Număr L40080 2898
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultate de măsurare, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
  • Mâner robust, din oțel forjat, cu cochilii de prindere termoizolante
  • Sonda de măsurare cu ghidaj lung, retractabilă cu maneta de ridicare
  • Contrasonda reglabilă sensibil
  • Sonda de măsurare și contra-sonda din inox, oțel călit, cu orificii de montare pentru inserții de măsurare interschimbabile
  • Butoane de centrare reglabile pentru ajustarea la centrul inserțiilor
  • Utilizare redusă datorită inserției fără contact

Descriere:

Indicator fin de filetare Marametru 852 domeniu de măsurare

Conţinut: Inserție frontală din oțel 903, casetă din lemn, fără indicator.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: cu calibrare Dakks