C6 ASHA 25 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă pentru prelucrare exterioară, unghi de atac de 90°.

Cod articol.: 4509725
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4509725
EAN / GTIN 7291075344820
Număr producător 4509725
L-Număr L24120 2350

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă pentru prelucrare exterioară, unghi de atac de 90°.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 46 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime totală (OAL): 109 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 71 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63