C6 ASHL 3/4X1 suporturi ASHL cu tije interschimbabile CAMFIX pentru scule cu tijă pătrată externă

Cod articol.: 4509648
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4509648
EAN / GTIN 7291075289244
Număr producător 4509648
L-Număr L24120 1454

Descriere

Descriere:

suporturi ASHL cu tije interschimbabile CAMFIX pentru scule cu tijă pătrată externă

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 3.543″
  • Lungimea corpului (LB): 1.04″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.48″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.431″
  • Înălțimea totală (OAH): 3.07″
  • Lungime totală (OAL): 5.433″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.937″
  • Dimensiunea cozii (SS): 63
  • Lățimea cozii (B): 3/4″