C5 ODP 12X103 Suport monobloc FLEXFIT

Cod articol.: 4509598
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4509598
EAN / GTIN 7291075268157
Număr producător 4509598
L-Număr L24120 436

Descriere

Descriere:

Suport monobloc FLEXFIT

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 31 mm
  • Lungimea corpului (LB): 75 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M12
  • Lungime exterioară (LPR): 103 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50