HSK A100 ER32 SHORT Mandrină scurtă de prindere ER DIN6499 cu mandrină de prindere cu clește de strângere ER cu receptacul HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4509172
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4509172
EAN / GTIN 7291075142846
Număr producător 4509172
L-Număr L24120 260

Descriere

Descriere:

Mandrină scurtă de prindere ER DIN6499 cu mandrină de prindere cu clește de strângere ER cu receptacul HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 2 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER32
  • Lungime exterioară (LPR): 89.5 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100