ST 25X100 ER20 Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu adaptor drept.

Cod articol.: 4507005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4507005
EAN / GTIN 7291075132878
Număr producător 4507005
L-Număr L24120 1946

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu adaptor drept.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 34 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 22 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Lungimea cozii (LS): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 25

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript