CAT50 ODP M16X7.000 FLEXFIT FLEXFIT adaptări filetate cu formă integrală Caterpillar și tije conice ADB

Cod articol.: 4505712
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4505712
EAN / GTIN 7291075164046
Număr producător 4505712
L-Număr L24120 2986

Descriere

Descriere:

Mandrine și adaptoare pentru burghie, diametrul corpului (BD) 2,752″, lungimea corpului (LB) 5,405″, diametrul conexiunii partea mașinii (DCONMS) 50″, dimensiunea brăzdarului (SS) 50

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 2.752″
  • Lungimea corpului (LB): 5.405″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50″
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): 1-8
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M16
  • Lungime exterioară (LPR): 7″
  • Dimensiunea cozii (SS): 50