PS BT40 15 M16 JISOBO Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Cod articol: 4505242
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4505242
EAN / GTIN 7291075137675
Număr producător 4505242
L-Număr L24000 21

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 23 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime totală (OAL): 54 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40