HSK A63 SRK 5X50 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma A pentru scule din carbură.

Cod articol: 4504564
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Identificare și clasificare

Cod articol 4504564
EAN / GTIN 7291075184037
Număr producător 4504564
L-Număr L24120 1195

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma A pentru scule din carbură.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 50 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 5 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 76 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63