DIN69871 40 MAXIN 32X106 DIN 69871 forma A/B cu mandrină electrică MAXIN.

Cod articol: 4504295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină de forţă

Identificare și clasificare

Cod articol 4504295
EAN / GTIN 7291075182965
Număr producător 4504295
L-Număr L24120 2452

Descriere

Descriere:

DIN 69871 forma A/B cu mandrină electrică MAXIN.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 69 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 32 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 6 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 106 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40