HSK A100 MAXIN32X110 HSK DIN 69893 forma A, cu mandrină MAXIN power.

Cod articol.: 4504089
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4504089
EAN / GTIN 7291075173758
Număr producător 4504089
L-Număr L24120 2343

Descriere

Descriere:

HSK DIN 69893 forma A, cu mandrină MAXIN power.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 69 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 32 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 6 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 110 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100