844 S Dispozitiv de reglare 0-1150 mm pentru Multimar

Cod articol.: 4503501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4503501
EAN / GTIN 4059192059132
Număr producător 4503501
L-Număr L40080 2250
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Manipulare facilă datorită cleștelui și pârghiei de prindere
  • Setare sigură a dimensiunilor nominale datorită combinației de blocuri de măsurare
  • Setare în poziție orizontală (se poate face și în poziție verticală cu placa de bază opțională 844 Sf)
  • Bază stabilă din aluminiu anodizat pentru susținerea blocurilor de măsurare, prin urmare, gata de utilizare oriunde, atât pentru utilizare staționară, cât și mobilă în producție și în sala de măsurare

Descriere:

  • Dispozitiv de reglare Multimar 844 S, domeniu de aplicare exterior 40 - 1150 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Denumirea produsului: Unealtă de reglare
  • Tipul de produs: 844 S
  • Gama de aplicații externe: 40 - 1150
  • Domeniu de aplicare internă: 0 - 1110
  • Aplicație: ; ; Pentru setarea calibrelor de comparație interioare și exterioare, cum ar fi Multimar 844 T și Marameter 844 N, la orice dimensiune nominală. Blocurile de calibrare sunt utilizate ca referință dimensională de mare precizie;