HSK A63 EM8X65 CX Bară de strunjire laterală DIN6359 pentru mandrină DIN 1835 Forma B Weldon cu HSK DIN69893 Forma A pentru mandrină conică DIN6359

Cod articol.: 4503206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4503206
EAN / GTIN 7291075482058
Număr producător 4503206
L-Număr L24120 2175

Descriere

Descriere:

Suport de prindere laterală DIN6359 pentru mandrină DIN 1835 Forma B Weldon cu HSK DIN69893 Forma A pentru mandrină conică DIN6359

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 20 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63