PS CAT40 90 5/8MAS3 B Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Cod articol.: 4503181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet 5/8-11 UNC
Portsculă BT 40
Lungimea totală 57,2 mm
Diametrul capului 13 mm
Unghi 90 grad

Identificare și clasificare

Cod articol 4503181
EAN / GTIN 7291075137613
Număr producător 4503181
L-Număr L24000 308

Descriere

Descriere:

Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 13 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 90 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 25.15 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): 5/8-11
  • Lungime totală (OAL): 57.2 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40