844 Tk Palpator din carbură 1,372 mm

Cod articol.: 4502633
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Lungimea totală 6 mm
Diametru bilă 1,372 mm
Denumirea producătorului 844 Tk Kugelmeßeinsatz aus Hartmetall 1,372 mm
Diametru portsculă 3,5 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4502633
EAN / GTIN 4059192024635
Număr producător 4502633
L-Număr L40100 1378
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Provedení:

  • Měřicí kulička z karbidu s válcovou montážní hřídelí a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru měřicích ramen 844 Te.
  • Výrobní tolerance kuličky ± 2 µm

Popis:

844 Tk kuličková měřicí destička 1,372 mm
  • Karbid wolframu
  • Kuželová stopka průměr 3,5 mm
  • Délka hřídele 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Aplikace: Vhodné zejména pro měření šikmých vnitřních a vnějších ozubených kol Použití na konvexních obrysech Použití pro měření kuželů
  • Typ výrobku: 844 Tk
  • Délka dříku: 6 mm
  • Rozměr H: 3.9 mm
  • Rozměr d v mm: 1.372 mm