ST 22X 75 ER16 MF D Mini-Mandrină cu două fețe, cu tijă cilindrică și suprafață de prindere

Cod articol: 4502013
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502013
EAN / GTIN 7291075163285
Număr producător 4502013
L-Număr L24120 1691

Descriere

Descriere:

Mini-Mandrină cu două fețe, cu tijă cilindrică și suprafață de prindere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 22 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 19 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65.5 mm
  • Lungimea cozii (LS): 75 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 22