DIN2080 50 ER50X 63 Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă DIN 2080 AD

Cod articol.: 4502006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4502006
EAN / GTIN 7291075131925
Număr producător 4502006
L-Număr L24120 1637

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă DIN 2080 AD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 78 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 34 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 10 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER50
  • Lungime exterioară (LPR): 63 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50