Vedere din spate, P=1,5 mm 844Tr-f Tr

Cod articol.: 4501151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 844 Tr
Denumirea producătorului Gewindemesseinsätze
Tip produs Inserție micrometru
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 6 mm
Certificat de verificare nu

Identificare și clasificare

Cod articol 4501151
EAN / GTIN 4059192023034
Număr producător 4501151
L-Număr L40080 1164
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru diametre de flanc
  • Cu arbore cilindric de montare și inel de fixare pentru menținerea rotativă în orificiu
  • Oțel special rezistent la uzură, călit

Descriere:

844 Tr

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Tip de filet: Trapez de 30°
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Element de măsurare a filetului: Vizor posterior
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Parametrii filetului: Diametrul flancului
  • Standard de filetare: DIN 103
  • Tipul de produs: 844 Tr
  • Unghiul flancului în grade: 30°
  • Gaura de montare: 3,5
  • Pasul filetului în mm: 1,5
  • Lungime (mm): 6 mm
  • Lungimea tijei: 6 mm
  • Diametrul tijei: 3.5 mm