PS BT50 15 M24 JIS B Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Cod articol: 4500389
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4500389
EAN / GTIN 7291075137644
Număr producător 4500389
L-Număr L24000 463

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 25 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime totală (OAL): 74 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50