Echer cu talpă, de precizie, călit inoxidabil, precizie 00 100X70 mm

Cod articol: 450020 100X70

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,90 € /buc.
  • 16,15 € /buc.
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
  • Standard: DIN 875/00
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875/00
Rectangularitate 0,003 mm
Lungimea braţului lung 100 mm
Lungimea braţului scurt 70 mm
Secţiune transversală a braţului lung 20×3,5 mm
Secţiune transversală a braţului scurt 18×12 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Echer de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 450020 100X70
EAN / GTIN 4045197443991

Descriere

Execuţie:

Precizie maximă. Cu două muchii de măsurare foarte precise, în formă de pană, pe braţul lung.
Complet călite şi detensionate. Muchii rectificate şi lepuite, părţi plate rectificate.
Cu talpă groasă.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.