Winkelhaak met aanslag, gehard, roestvrij, nauwkeurigheid 00 100X70 mm

Artikelnummer: 450020 100X70

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 43,90 / st.
  • € 16,15 / st.
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 875/00
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875/00
Haaksheid 0,003 mm
Lengte lang been 100 mm
Lengte kort been 70 mm
Beendoorsnede lang been 20×3,5 mm
Beendoorsnede kort been 18×12 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Winkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450020 100X70
EAN/GTIN 4045197443991

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogste nauwkeurigheid. Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been. Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.
Met robuuste aanslagkant.

Toepassing:

Voor lichtspleetcontroles.