Jachetă High Vis Softshell negru/galben S

Cod articol: 449725139933S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449725139933S
EAN / GTIN 7330509779859
Număr producător 449725139933S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finisaj
Spate extins, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel D
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar interior

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Buclă în D

Funcționalitate
Material impermeabil și rezistent la vânt, fără cusături lipite, Câmpul de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime, Piesa frontală căptușită
Mâneci pre-curbate

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci


Închidere frontală

Fermoar fermoar din plastic robust cu o singură direcție



Rezistență

Umerii și mânecile ranforsate

Descriere:

  • Jachetă cu vizibilitate ridicată din material softshell impermeabil și rezistent la vânt
  • Această jachetă matlasată super confortabilă este un vis de purtat și oferă un confort imbatabil atunci când aveți cea mai mare nevoie de ea
  • Transpirabilitate remarcabilă, transferuri reflectorizante, mâneci pre-curbate din țesătură întărită și umeri întăriți sunt câteva dintre numeroasele caracteristici de înaltă calitate ale jachetei
  • Jacheta softshell are un buzunar generos în piept și un buzunar interior, manșete bine ajustate și închidere reglabilă cu scai
  • O mulțime de spațiu pentru decorarea logo-ului
  • Certificată conform standardului EN ISO 20471, clasa 1
  • XS-L clasa1, XL-> clasa 2

Standard:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi