Jachetă High Vis Softshell negru/galben XS

Cod articol: 449425139933XS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449425139933XS
EAN / GTIN 7330509801185
Număr producător 449425139933XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și inel D

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Glugă detașabilă
Buclă în D

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă tăiată cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci

Închidere frontală
Fermoar de plastic robust cu o singură direcție

Funcționalitate
Material rezistent la vânt și la apă, fără cusături lipite

Descriere:

  • O jachetă softshell ușoară care, datorită materialului său, este extrem de moale, confortabilă și flexibilă
  • Jacheta este bicoloră, cu culori contrastante în zonele expuse pentru vizibilitate și siguranță optime atunci când este cel mai necesar
  • De aceea, poate rezista foarte bine la murdărie și că oferă vizibilitate și siguranță optime atunci când este cel mai necesar
  • Această jachetă Hi-Vis certificată are atât lumina, senzația de elasticitate și rezistența pe care trebuie să o aibă un articol de îmbrăcăminte de lucru
  • În plus, materialul său este impermeabil, iar gluga este detașabilă dacă este necesar
  • 4494 este un articol de îmbrăcăminte frate al popularului model 4491 și este ideal pentru cei care nu au nevoie de clasa 2 și pot lucra cu clasa 1
  • Certificată conform EN ISO 20471 clasa 1
  • Co-certificare grupa D

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi