844 DR-D Broşă de măsurat >9-12 mm suprafață de măsurare din diamant, M6x0.75

Cod articol.: 4484331
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Dorn de control pentru masini unelte

Identificare și clasificare

Cod articol 4484331
EAN / GTIN 4059192069179
Număr producător 4484331
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

844 DR-D Broşă de măsurat
Dimensiune nominală: > 9-12
Interval de măsurare în mm: 0,2
Filet de conectare g: M6x0.75
Execuție: Pentru găuri pasante și tablă
Material suprafață de măsurare: Diamant