844 NH Micrometru de interior Intramess 250-800 mm

Cod articol.: 4475005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Marameter 844 NH
Denumirea producătorului Intramess
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie

Identificare și clasificare

Cod articol 4475005
EAN / GTIN 4059192020187
Număr producător 4475005
L-Număr L40100 176
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Capul de măsurare este format dintr-un ac de măsurare armat cu metal dur, montat în mod mobil, și o contraprobă fixă opusă cu interschimbabilă fixă și interschimbabilă cu bile de metal dur
  • Mișcările acului de măsurare sunt transmise la unitatea de afișare prin intermediul unui segment inelar
  • Puntea de centrare largă asigură centrarea automată în alezaj
  • Rezistență la temperatură datorită arborelui dispozitivului și tijei de transmisie din oțel Invar
  • Rezistență ridicată la uzură datorită contactelor de măsurare întărite cu metal dur
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
  • Aplicare universală. Fiecare dispozitiv acoperă o gamă largă. În cadrul acestei game, orice dimensiune poate fi setată rapid
  • Capul de măsurare, suportul dispozitivului de măsurare, extensiile de adâncime, piesele unghiulare și stopurile de adâncime formează un sistem modular cuprinzător
  • Oțelul Invar face ca dispozitivul de măsurare intern să fie rezistent la toate tipurile de căldură. Căldura produsă de mâinile operatorului sau o creștere a temperaturii ambientale la locul de muncă nu au practic niciun efect asupra rezultatelor măsurătorilor

  • Descriere:

    Dispozitiv de măsurare autocentrantă în interior Marameter 844 NH Domeniu de măsurare 250 - 800 mm
    • Design: Standard, sondă de măsurare mobilă și contrasondă armată cu carbură
    Conţinut: Suport pentru dispozitivul de măsurare, cap de măsurare, contrasondă, cutie de lemn, fără unitate de afișare

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată