Există o alternativă la acest produs

Cheie deschisă cu clichet inelar 17 mm x 17 mm

Cod articol.: 44658
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 44658
EAN / GTIN 4010995446581
Număr producător 44658
L-Număr L60070 4575
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Crește eficiența: înșurubare fără a se desprinde datorită clichetului inelar cu dinți fini
  • Vă sporește eficiența: accesibilitate îmbunătățită în locuri înguste datorită poziției de 15 grade a fălcii și a clichetului inelar hexagonal dublu
  • Aplicație: Pentru lucrări de instalare și asamblare
  • Este deosebit de potrivit pentru lucrul în locuri strâmte
  • Deschiderea șuruburilor strânse necesită o forță enormă
  • Cu ajutorul cheilor deschise cu clichet inelar de la Wiha, utilizatorul poate deschide cu ușurință orice conexiune cu șuruburi datorită efectului de pârghie
  • În plus, capătul cu falcă este ideal pentru blocarea șuruburilor și piulițelor
  • Cu o poziție a maxilarului de 15 grade, capătul maxilarului este perfect pentru a lucra în locuri înguste
  • Atunci când lucrează cu clichetul inelar, utilizatorul dispune, de asemenea, de un unghi de întoarcere scurt datorită dinților fini cu 72 de dinți și, datorită hexagonului dublu, de cel mai înalt nivel de confort atunci când lucrează în medii de lucru restrânse
  • Este posibilă comutarea între rotația în sensul acelor de ceasornic și cea inversă prin simpla rotire a sculei în jurul propriei axe
  • Fabricate din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, cheile cu clichet inelar cu capătul deschis reprezintă durabilitate și robustețe, nu în ultimul rând datorită suprafeței lor rezistente la coroziune și ușor de curățat
  • Bazat pe DIN 3113