{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare / Interval de marcare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare / interval de marcare max. | 100 mm | |
| Eroare de toleranţă | 200 µm | |
| Şurub de fixare | da | |
| Grad de trasare | 45 grade; 90 grade | |
| Tip produs | Dispozitiv de trasare | |
| Material | oţel superior | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 446350 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197222305 | |
| Număr producător | 446350 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |