Ritsmått, rostfritt 100 mm

Art-nr: 446350 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 383,96 SEK /st.
på begäran
I lager
169 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

mät- och ritsområde 0 mm - 100 mm
felgräns 200 µm
Låsning Låsskruv
Ritsgrad 45 grad; 90 grad
Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Ritslinjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446350 100
EAN/GTIN 4045197222305

Benämning

Utförande:

Ställbar skala med en rak ände och en spetsig ände med 90-graders vinkel. Skalan kan spännas fast ordentligt i vilken inställning som helst.

Användningsdata:

Ett stopp på arbetsstycket möjliggör exakt och snabb ritsning efter skalan samt ritsning av 45°- och 90°-geringar.