Instrument de demontare cu lamă de tracțiune cu rotire automată pentru cablu rotund de 165 mm

Cod articol: 44619
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cuţit

Identificare și clasificare

Cod articol 44619
EAN / GTIN 4010995446192
Număr producător 44619
L-Număr L60070 4572
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Manipulare perfectă datorită formei ergonomice a mânerului
  • Economisește timp: Înlocuirea rapidă a lamei de tracțiune datorită lamei de rezervă imediat disponibile în mâner
  • Vă crește eficiența: Decaparea tuturor secțiunilor transversale comune prin reglarea continuă
  • Aplicație: Pentru dezizolarea precisă, rapidă și sigură a tuturor cablurilor rotunde obișnuite cu diametrul de 4 - 28 mm
  • Atunci când se instalează sisteme electrice, cablurile trebuie întotdeauna tăiate la lungime și decupate
  • Un instrument de decapare nu trebuie să lipsească din echipament
  • Unealta de decapare de la Wiha garantează o decapare precisă, rapidă și sigură
  • Cu adâncimea de tăiere reglabilă și infinit variabilă prin șurubul de reglare, este posibilă decuparea confortabilă a tuturor secțiunilor comune de cablu rotund de la 4 la 28 mm
  • Unealta trece automat de la tăierea rotundă la cea longitudinală prin intermediul lamei interioare cu rotire automată
  • Clipul de fixare cu autotensionare asigură, de asemenea, o trasare sigură a cablurilor
  • Un capac de siguranță acoperă cuțitul cu lama cu cârlige în timpul transportului și depozitării
  • În timpul utilizării, unealta de decapare se află în permanență în mână datorită diametrului mare al mânerului
  • În plus, în mânerul uneltei este inclusă o lamă de rezervă