{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Husă | |
| Suprafaţă | călit | |
| Lungimea de trasare | 300 mm | |
| Domeniu de măsurare / Interval de marcare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare / interval de marcare max. | 300 mm | |
| Lungime cioc | 64 mm | |
| Cu scală | ja | |
| Citire/diviziune | 0,05 mm | |
| Tip produs | Şubler de trasare | |
| Material | oţel superior | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 446120 300 | |
| EAN / GTIN | 4946368111292 | |
| Număr producător | 536-223 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |