Posuvné měřítko pro orýsování, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 446120 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 333,00 CZK / ks
  • 409,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Pouzdro
Povrch kalené
Délka orýsování 300 mm
Rozsah měření/rozsah orýsování min. 0 mm
Rozsah měření/rozsah orýsování max. 300 mm
Délka čelistí 64 mm
Se stupnicí ano
Odečet/dělení 0,05 mm
Druh produktu Rýsovaci posuvné měřítko
Materiál ušlechtilá ocel
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 446120 300
EAN / GTIN 4946368111292
Číslo výrobce 536-223
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Jemná, kontrastní stupnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem k orýsování.