Cărucior pentru plăci

Cod articol.: 4455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Lățime suport 430 mm
Înălţimea bridei de reţinere 1.450 mm
Lăţime utilă 430 mm
Adâncime utilă 1.676 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru panouri
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular
Capacitate portantă max. 1.200 kg
Lăţime totală Bg 800 mm
Adâncime totală Tg 1.676 mm
Înălţimea totală Hg 1.788 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 4455
EAN / GTIN 4017976020020
Număr producător 4455
L-Număr L90080 719
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular: Pentru transportul în siguranță al geamurilor, panourilor din lemn și plastic, precum și al ferestrelor și ușilor complete. Oțel secțional sudat și oțel tubular. Acoperite cu pulbere, albastru RAL 5007. Sisteme unilaterale acoperite cu cauciuc profilat. Lățime suport 430 mm, înălțime sistem 1450 mm. 2 roți pivotante și 2 fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, albastru-gri ″tratrackless″, butuci cu rulmenți cu bile. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Lungime efectivă (mm): 1676
  • Lățime efectivă (mm): 430
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 338
  • Lungime totală (mm): 1676
  • Lățime totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 1788
  • Anvelope: Cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40
  • Notă: Înălțimea accesoriului: 1450 mm