Voziček za plošče

Št. art.: 4455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva modra
Širina naležne površine 430 mm
Višina držalnega loka 1.450 mm
Uporabna širina 430 mm
Uporabna globina 1.676 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj Polna guma
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka voziček za plošče
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz profilnega jekla/jeklenih cevi
Nosilnost maks. 1.200
Skupna širina Bg 800 mm
Celotna globina Tg 1.676 mm
Celotna višina Hg 1.788 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4455
EAN/GTIN 4017976020020
Številka proizvajalca 4455
L-število L90080 719
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Modularni sistem: za varen prevoz steklenih stekel, lesenih in plastičnih plošč ter celotnih oken in vrat. Varjeno profilno jeklo in jeklene cevi. Prašno lakirano, modra barva RAL 5007. Enostranski sistemi, prevlečeni s profilno gumo. Širina nosilca 430 mm, višina sistema 1450 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, polne gumijaste elastične pnevmatike, modro-siva „brez sledov“, pesta s krogličnimi ležaji. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 1200
  • Dolžina delovne površine (mm): 1676
  • Širina uporabne površine (mm): 430
  • Višina nakladalne površine (mm): 338
  • delovna dolžina (mm): 1676
  • Celotna širina (mm): 800
  • Skupna višina (mm): 1788
  • Pnevmatike: Elastična polna guma modro-siva
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40
  • Napotek: Višina naprave: 1450 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov