Palpator de precizie incremental IKF100D, acţionat manual, Tip: 100D

Cod articol: 445445 100D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Domeniu de măsurare 100 mm
Rezoluţie 0,01 µm
Eroare de toleranţă 0,3 µm
Forţă de măsurare 1,8 N
Greutate 2,4 kg
Tip produs Palpator de precizie pentru măsurarea lungimii

Identificare și clasificare

Cod articol 445445 100D
EAN / GTIN 2050002080898
Număr producător 76 401 190 220
Producător/responsabil Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Descriere

Execuţie:

IKF 100D este un sistem de măsurare optic incremental, cu acţionare manuală, pentru uz pe verticală, remarcabil prin acurateţea de repetare extrem de mare. Bolţul de măsurare se găseşte pe acelaşi ax cu sistemul de măsurare satisfăcând astfel principiul lui Abbe. Unitatea de afişare permite vizualizarea rezultatelor măsurării de înaltă precizie pentru lungimi la piesele de prelucrat, la mostre, la ştifturi de măsurare sau cale plan-paralele. Rezultatele măsurării pot fi transmise unui PC, iar cu ajutorul software-ului FMS-View pot fi vizualizate şi procesate.

Avantaj:

  • Rezultate de măsurare foarte precise datorită rezoluţiei de 0,01 μm
  • Precizie ridicată de repoziţionare prin aplicarea unei forţe constante de măsurare – independent de utilizator.
  • Sunt măsurabile obiecte de măsurat de până la 100 mm
  • Ideal pentru verificarea în producţie
  • Capete ataşabile interschimbabile cu filet M2,5
  • Sistem de măsurare compact cu afişaj integrat

Aplicaţie:

Pentru măsurarea exterioară în producţie, de înaltă precizie, a:
  • etaloanelor de producţie
  • ştifturilor de control
  • calibrele tampon
  • pieselor
  • calibrelor filetate

Livrare:

Cu vârf de măsurare cu bilă.

Notă:

Palpatorul de precizie antrenat electric IKF100 se livrează la cerere.