Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Coloană verticală digitală Digimar, Tip: 350

Cod articol.: 445320 350

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare
0 mm
Tensiune nominală
4,8 V
Număr de acumulatoare incluse
1 buc.
Baterie înlocuibilă
da
Tip acumulator
Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
Domeniu max. de aplicare
520 mm
Serie
Digimar
Denumirea producătorului
Digimar 350
Alimentare cu energie
Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Citire
0,001 mm; 0,01 mm
Interfaţă
Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Acurateţe la repetare plan
2 µm
Acurateţe la repetare alezaj
3 µm
Forţă de măsurare
1 N
Incremente
0,001 mm; 0,01 mm
Poate fi calibrat
da
Poate fi recalibrat
da
Tip produs
coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min.
0 mm
Domeniu de măsurare max.
350 mm
Citire unitate
milimetru; inch
Tehnică de măsurare
digital
cu manometru
nu
Eroare de toleranţă
0,003 mm
Abatere de la rectangularitate (frontal) ±
15 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare
Motorizat
Lungimea standului
240 mm
Lățime suport
250 mm
Certificat de verificare
da
Standard
normă de fabricație
Înălţimea totală
741 mm
Greutate
25 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 445320 350
Număr producător 4429030
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie de măsurare excelentă şi fiabilitate datorită sistemului de măsurare incremental optic cu cap dublu de citire.
  • Sistem dinamic de palpare pentru o acurateţe ridicată la repetare.
  • Suspensie pneumatică, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Ghidare precisă a capului de măsurare pe ghidajele din oţel inox superior.
  • Proceduri simple de măsurare datorate săniilor de măsurare motorizate.
  • Constanta palpării (setarea curentă) este păstrată după deconectare.
  • Acumulator integrat, cu posibilitate de încărcare, pentru măsurare independentă de reţea.
Unitate de comandă şi afişare:
  • Taste de funcţii mari şi clare.
  • Afişaj LCD grafic uşor lizibil cu iluminare pe fundal.
  • Ghidare a utilizatorului prin pictogramele explicite.
  • Posibilitate de amplasare suplimentară de puncte zero pe piesă.
  • Cu compensare a temperaturii prin senzorul de temperatură.

Livrare:

Inclusiv element de comandă şi de afişare, element portant Cod 445410 Ref. T6, vârf de măsurare Cod 445420 Ref. K6/51, bloc de reglare, alimentator Cod 445432, acumulator NiMH Cod 445430 şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Seturi de palpatoare de măsurare Cod 445400.