Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare, Înălţimea de trasare: 1000mm

Cod articol.: 445152 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 143,50 € /buc.
  • 79,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Domeniu max. de aplicare 1.000 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire 0,005 mm
Înălțime cifre 11 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Incremente 0,005 mm; 0,01 mm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Eroare de toleranţă 0,07 mm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare manual
Material vârf de măsurare carbură
Lungimea standului 250 mm
Lățime suport 150 mm
Certificat de verificare nu
Caracteristici Funcţie ABS; Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare)
Standard normă de fabricație
Înălţimea totală 1.490 mm
Lăţime totală 300 mm
Adâncime totală 455 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 445152 1000
EAN / GTIN 4946368583341
Număr producător 192-615-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afișajul digital, ușor de observat. Funcţionare cu baterii, consum de curent foarte mic.
Buton de memorare
Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat. Toate componentele importante sunt călite. Stabilitate mare datorită celor două coloane de măsurare călite, aşezate paralel una lângă cealaltă, cu suprafeţe dinţate călite pe partea interioară (ref. 1000 cu 3 coloane de măsurare).
2 valori presetate permit stocarea referinţelor (de exemplu placa din granit şi piesă).
Vârf de trasat armat cu carbură. Bază solidă cu suprafaţă de rezemare călită şi lepuită. În partea din spate a carcasei afişajului se găseşte o manivelă pentru reglare rapidă şi un şurub randalinat pentru ajustare fină.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 husă de protecţie, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 443510.

Accesorii opţionale:

Suport pătrat Cod 445180 pentru prinderea ceasurilor comparatoare, vârf de centrare Cod 445250, raportor Cod 453500, clemă Cod 453520 şi cablu de date Cod 497080.