Digital höjdmätare och höjdritsmått 1000 mm

Art-nr: 445152 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 942,80 SEK /st.
  • 1 710,72 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
ritshöjd 1 000 mm
avläsning 0,005 mm
felgräns 0,07 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
batterilivslängd cirka 3 500 h
Mätteknik digital
fotplattans längd 250 mm
fotplattans bredd 150 mm
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445152 1000
EAN/GTIN 4946368583341
Tillverkarens nummer 192-615-10

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Batteridrift med mycket låg strömförbrukning.
Datalagringsknapp
− du kan frysa mätresultatet genom att trycka på knappen. Alla viktiga delar är härdade. Hög stabilitet tack vare två parallella, härdade mätpelare bredvid varandra med infrästa kuggytor på insidan (strl 1000 med 3 mätpelare).
2 förinställningsvärden gör det möjligt att spara referenser (t.ex. granitplatta och arbetsstycke).
Ritsnål med hårdmetallspets. Robust fot med härdad och läppad stödyta. På baksidan av displayhuset finns en vev för snabbinställning och en ratt för fininställning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 skyddskåpa, 1 hårdmetallritsnål nr 443510.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 445180 för infästning av mätur och vippindikatorer, centrumsökare nr 445250, vinkelmätare nr 453500, hållare nr 453520 och datakabel nr 497080.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar