TPS UNF-#8-36-M HE Mașini de filetat HSS pentru filete fine în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4445775
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445775
EAN / GTIN 7291075341355
Număr producător 4445775
L-Număr L24190 498

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS pentru filete fine în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 3.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 8 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): #8
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Număr paşi per inch (tăiş) 36 Filete/″
  • Lungime utilă (LU): 21 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate