TPS MF-7X0.75-M HE Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete fine metrice DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4445747
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445747
EAN / GTIN 7291075340198
Număr producător 4445747
L-Număr L24190 420

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete fine metrice DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 4.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 374
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M7
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.75 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate