RM-SET13.000H6B-B-C16S Alesor cu o singură canelură pentru găuri oarbe

Cod articol: 4445276
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 4445276
EAN / GTIN 7291075222838
Număr producător 4445276
L-Număr L24220 104

Descriere

Descriere:

Alezor cu o singură canelură pentru găuri oarbe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 17 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 3.0
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 85 mm