Cărucior cu plăci

Cod articol.: 4431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru oțel
Culoarea albastru
Lățime suport 335 mm
Înălţimea bridei de reţinere 300 mm
Lăţime utilă 335 mm
Adâncime utilă 1.070 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă Roţi TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru panouri
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 600
Lăţime totală Bg 610 mm
Adâncime totală Tg 1.070 mm
Înălţimea totală Hg 1.321 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 4431
EAN / GTIN 4017976844312
Număr producător 4431
L-Număr L90070 331
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior pentru panouri fabricat din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastru RAL 5007. Platformă realizată din panouri pe bază de lemn cu cauciuc cu caneluri fine lipit. Antiderapant și delicat pentru bunuri sensibile. Construcție din oțel tubular cu șuruburi. 2 roți pivotante și 2 fixe, anvelope TPE, 200 x 40 mm, butuci cu rulmenți cu bile canelate. Frâne pe roțile pivotante Înălțimea de instalare: 1050 mm, înălțimea suportului: 300 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1070
  • Lățime efectivă (mm): 335
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 271
  • Lungime totală (mm): 1070
  • Lățime totală (mm): 610
  • Înălțime totală (mm): 1321
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40
  • Notă: Înălțimea accesoriului: 1050 mm, înălțimea suportului 300 mm