Voziček za plošče

Št. art.: 4431
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Jekleno modra
Barva modra
Širina naležne površine 335 mm
Višina držalnega loka 300 mm
Uporabna širina 335 mm
Uporabna globina 1.070 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj Kolesa iz TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka voziček za plošče
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 600
Skupna širina Bg 610 mm
Celotna globina Tg 1.070 mm
Celotna višina Hg 1.321 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4431
EAN/GTIN 4017976844312
Številka proizvajalca 4431
L-število L90070 331
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Voziček za plošče iz varjenega cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiranega v modri barvi RAL 5007. Platforma iz plošč na lesni osnovi z nalepljeno drobno žlebičasto gumo. Nedrseča in nežna za občutljivo blago. Vijačena cevasta jeklena konstrukcija. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, 200 x 40 mm, pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji. Zavore na vrtljivih kolesih Višina namestitve: 1050 mm, višina nosilca: 300 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina delovne površine (mm): 1070
  • Širina uporabne površine (mm): 335
  • Višina nakladalne površine (mm): 271
  • delovna dolžina (mm): 1070
  • Celotna širina (mm): 610
  • Skupna višina (mm): 1321
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40
  • Napotek: Višina naprave: 1050 mm, višina nosilca 300 mm