{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Piesă de schimb pentru | Messstative | |
| Serie | - | |
| Denumirea producătorului | Typ: A | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Handrad | |
| Piesă de schimb sau accesoriu | Piese de schimb | |
| Specificații | Ausführung Griff: Kunststoff-Handrad mit Metall-Innengewinde M12; Befestigung: Universelle Befestigungsschnittstelle durch Standardgewinde; Gewinde: M12; Konstruktion: Vertiefte Griffmulden für ergonomische Handhabung; Oberfläche: strukturierte Oberfläche; Verwendung: für alle Außengewinde M12; Werkstoff: Kunststoff |
| Cod articol | 440626 A | |
| EAN / GTIN | 4045197981813 | |
| Număr producător | 440626 A | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |