• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Ersatz-Handrad, Typ: A

Artikel-Nr.: 440626 A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ersatzteil für Messstative
Serie -
Herstellerbezeichnung Typ: A
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Handrad
Ersatzteil oder Zubehör Ersatzteil
Spezifika Ausführung Griff: Kunststoff-Handrad mit Metall-Innengewinde M12; Befestigung: Universelle Befestigungsschnittstelle durch Standardgewinde; Gewinde: M12; Konstruktion: Vertiefte Griffmulden für ergonomische Handhabung; Oberfläche: strukturierte Oberfläche; Verwendung: für alle Außengewinde M12; Werkstoff: Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440626 A
EAN / GTIN 4045197981813
Herstellernummer 440626 A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Messstative Nr. 440600; 440610.