Șurub cu cap filetat SB 120 x 10 x 4 mm

Cod articol: 440 004 0 SB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 440 004 0 SB
EAN / GTIN 4049002012457
Număr producător 440 004 0 SB
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • fabricat din oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj
  • călit integral pentru o transmitere maximă a forței de impact
  • Capul special de siguranță previne ciobirea și deformarea materialului
  • suprafață lustruită
  • margini rotunjite
  • vopsit în culori aurii
  • Cerințele din standardele curente (de exemplu, DIN) sunt respectate sau depășite.
  • Toate piesele metalice sunt certificate GS.
  • cu suport pentru euro

Caracteristică:

  • Greutate: 76g
  • Lungime: 120 mm
  • Execuție: lustruit
  • Culoarea: auriu
  • Diametru vârf: 4 mm
  • Deschiderea cheii: 10 mm
  • Profil: octogonal

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături