{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 70 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
⌀ bilei de palpare din carbură | 1 mm | |
Adâncime minimă a canalului | 1,5 mm | |
Adâncime maximă a canalului | 8 mm | |
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) | 80 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ ceas comparator | 65 mm | |
Tip produs | Palpator rapid de interior |
Cod articol | 438950 50-70 | |
EAN / GTIN | 2050001036902 |