Palpador rápido interior 50-70 mm

Número de artículo: 438950 50-70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 59.67 /piezas
  • US $ 46.17 /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Clase de protección IP: IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 50 mm - 70 mm
Lectura 0.01 mm
Límite de error 0.03 mm
Clase de protección IP IP 65
⌀ de esfera palpadora MD 1 mm
Anchura de ranura mínima 1.5 mm
Profundidad de ranura máxima 8 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 80 mm
Técnica de medición analógico
⌀ reloj comparador 65 mm
Tipo de producto Palpador rápido interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 438950 50-70
EAN / GTIN 2050001036902

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
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
    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra