Căptușeală din spumă oM, f.IM:750x550x580mm

Cod articol.: 43878
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată nein
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Polietilenă (PE)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 43878
EAN / GTIN 4003866438785
Număr producător 43878
L-Număr L90010 1386
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
  • Inclusiv spumă de bază și spumă cu crampoane autoadezivă în capac.
  • Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

  • Greutate 1,2 kg
  • Dimensiunea interioară L x l x l x h 750 mm × 550 mm × 580 mm
  • Înălțime interioară 580 mm
  • Lungime interioară 750 mm